本試験型丙種危険物取扱者資格試験問題集
丙種危険物取扱者試験は、危険物に関する基礎的な知識・法令を確実に理解しておくことが求められる試験です。本書は、丙種試験の頻出テーマを分析して作成した本試験と同じ予想問題8回分と、解答・解説を収録。解答カードも本試験と同じ形式なので、試験直前の練習に最適!
ジャンル社会科学
分類社会科学総記
判型A5
ページ数192
著者名コンデックス情報研究所
初版年月2011年02月
内容量1冊
丙種危険物取扱者試験は、危険物に関する基礎的な知識・法令を確実に理解しておくことが求められる試験です。本書は、丙種試験の頻出テーマを分析して作成した本試験と同じ予想問題8回分と、解答・解説を収録。解答カードも本試験と同じ形式なので、試験直前の練習に最適!