SF ガルスパンJ
金属だからできるクールなデザインと、上品で豊富なカラーラインナップ。
不動の人気を誇るガルスパンが洗練されたスタイリッシュな外観を創り上げ作ります。
仕様S造防火対応/準不燃材料
厚さ(mm)15
質量(kg)16.5/3.3m2
方向張り:たて・よこ兼用
総幅(mm)430
塗装遮熱性フッ素樹脂
板厚t(mm)0.35
働き幅(mm)396
注意
※1回のご注文につき、2ケースまでとさせていただきます。予めご了承ください
金属だからできるクールなデザインと、上品で豊富なカラーラインナップ。
不動の人気を誇るガルスパンが洗練されたスタイリッシュな外観を創り上げ作ります。