曜日別特売

グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S

グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S - オークラ輸送機

スチール製でアジャストボトル付
ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能

フレーム内幅(mm)900設置方法アジャスト金具(ステンレス製)内容量1脚
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください
※標準タイプのアジャスト金具はスチール製です
※末尾にSを付けて選定頂きますとアジャスト金具はステンレス製になります
※コンベヤ適用機種は別表を参照ください
※低機高脚はコンベヤ機種と高さ調整によりコンベヤ横継ぎ、ローラとアジャストボルトが干渉または突出する場合があります
※内寸法はZRSJ脚に適用します
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31498444RSJ900-100S100±50
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498453RSJ900-150S150±50
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498469RSJ900-200S200±50
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498478RSJ900-250S250±50
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498487RSJ900-300S300±50
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498496RSJ900-400S400±50
18,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498505RSJ900-500S500±50
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498514RSJ900-600S600±50
18,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498523RSJ900-700S700±50
18,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498539RSJ900-800S800±50
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498548RSJ900-900S900±50
20,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498557RSJ900-1000S1000±50
21,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498566RSJ900-1100S1100±50
21,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498575RSJ900-1200S1200±50
21,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする