グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S

グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S - オークラ輸送機

スチール製でアジャストボトル付
ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能

設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)500内容量1脚
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください
※標準タイプのアジャスト金具はステンレス製です
※適用機種は別表を参照ください
※低機高脚はコンベヤ機種と高さ調整によりコンベヤ横継ぎ、ローラとアジャストボルトが干渉または突出する場合があります
※内寸法はZRSJ脚に適用します
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31499178ZRSJ500-100S100±50
28,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499187ZRSJ500-150S150±50
28,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499196ZRSJ500-200S200±50
29,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499205ZRSJ500-250S250±50
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499214ZRSJ500-300S300±50
30,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499223ZRSJ500-350S350±50
31,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499239ZRSJ500-400S400±50
41,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499248ZRSJ500-500S500±50
43,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499257ZRSJ500-600S600±50
44,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499266ZRSJ500-700S700±50
45,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499275ZRSJ500-800S800±50
47,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499284ZRSJ500-900S900±50
53,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499293ZRSJ500-1000S1000±50
55,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499309ZRSJ500-1100S1100±50
56,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499318ZRSJ500-1200S1200±50
58,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする