曜日別特売

グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S

グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S - オークラ輸送機

スチール製でアジャストボトル付
ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能

フレーム内幅(mm)700設置方法アジャスト金具(ステンレス製)内容量1脚
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご覧ください。
※呼称幅はcm、機高はmmです。単位が異なりますのでご注意ください。
※安全のため本品は床面にしっかりと固定してご使用ください。
※本体とは別に分割納品される場合があります。
※斜材をお求めの場合は斜材付仕様をご覧ください。
(脚高さ1001mm以上をお求めの際は斜材付となります)
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31499476ZRSJ700-100S100±50
30,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499485ZRSJ700-150S150±50
30,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499494ZRSJ700-200S200±50
31,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499503ZRSJ700-250S250±50
31,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499519ZRSJ700-300S300±50
32,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499528ZRSJ700-350S350±50
33,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499537ZRSJ700-400S400±50
43,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499546ZRSJ700-500S500±50
43,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499555ZRSJ700-600S600±50
45,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499564ZRSJ700-700S700±50
46,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499573ZRSJ700-800S800±50
48,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499589ZRSJ700-900S900±50
57,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499598ZRSJ700-1000S1000±50
58,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499607ZRSJ700-1100S1100±50
60,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31499616ZRSJ700-1200S1200±50
61,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする