日清 御膳 きつねうどん

日清 御膳 きつねうどん 日清食品
(1件のレビュー)

昆布だしのうまみが特長のきつねうどん
昆布だしのうまみをきかせたつゆと、ジューシィなおあげが特長のきつねうどん。

使用の目安お湯:360ml 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩)、かやく(味付油揚げ)、スープ(食塩、魚介調味料、粉末しょうゆ、魚粉、ねぎ、昆布エキス、糖類、香辛料、昆布粉末、昆布調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、増粘剤(アラビアガム)、カラメル色素、香料、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、乳成分、さば、大豆、ゼラチン 栄養成分1食(80g)当たり:熱量345kcal(めん・かやく:309kcal、スープ:36kcal)、たんぱく質8.2g、脂質13.7g、炭水化物47.4g、食塩相当量5.1g、(めん・かやく:1.8g、スープ:3.3g)、ビタミンB10.16mg、ビタミンB20.20mg、カルシウム138mg 内容量1パック(80g×12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31518814 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31518814
2019-10-15
用途:
常備用
建設業・工事業

好き嫌いが出にくく美味しいので常備用に購入。丼ぶりサイズの為小食の人には丁度良く、大食いの人には汁物として重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする