曜日別特売

なめたプラスネジ外しビット

なめたプラスネジ外しビット - SK11なめたプラスネジ外しビット - SK11なめたプラスネジ外しビット - SK11なめたプラスネジ外しビット - SK11
(5件のレビュー)

ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。
専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。

用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。内容量1本
注意
なめたプラスネジ外しビットは、コースレッド、タッピングネジ、ドリルネジなどの非常に硬いネジには使用できません。それらにハンマーで打ち込むとビット先端が破損する恐れがあります。
ハンマーの打撃によりネジ止めしている材料が破損・変形する恐れがある箇所では使用しないでください。
電気の流れているものには使用しないで下さい。
ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。
作業時には保護メガネ・防護具を着用して使用して下さい。
本来の目的・用途以外には使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530303SID-10DM3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
オープン
499
549(税込)
当日出荷
31530319SID-10DSM2~M4の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530303
2025-06-12
用途: なめたネジ外し
株式会社 フジ食品

ショックドライバーで使用
事前にラスペネを使用していたが、外れなかった
ケースバイケース

対象商品 : 31530303
2022-08-03
用途: 外せた!

食い込み半端ない。打撃を回転力に変えるインパクトを使用して簡単に回せた。刃先が鋭く食い込みがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 31530303
2021-02-21
用途: 舐めたプラスネジ外し用に

ショックドライバーとかインパクトドライバーで叩きながら回す様に出来ています、叩く事に依って溝が出来て回りやすくなりほぼ外すことが出来ます

1が参考にしています
対象商品 : 31530303
2020-09-26
用途: 機械メンテナンス

M4のビスならば完全になめてしまっていても大体外せます。オイルスプレー、インパクトドライバー(ハンマーで叩く方)併用。
(先に叩いてビスの頭に食い込ませてからインパクトドライバー使用)

2が参考にしています
対象商品 : 31530303
2024-04-25
用途: 頭のなめたビス・小ねじの取り外し作業
自動車・二輪車・自転車関連業

M6位まで+ネジの頭の崩れた物で使用してみましたが、ショックハンマーで使用したら一発で緩みました! 通常なら頭の部分をドリルで削ったり、マイナスの貫通ドライバーで回していました。 刃先がどれくらい持つかで、評価が変わりますが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする