ミドリ安全
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指
抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途
食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。
仕様
左右兼用
厚さ(mm)
2
材質(繊維部)
ステンレススチール
内容量
1枚
注意
※1枚入りです。(1双ではございません。)※1枚入りです。(1双ではありません)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31551784
WILCO-050-SS
SS
20.6
8
22
ステンレススチール
耐切創
1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31551793
WILCO-050-S
S
21.8
8.5
22.4
ステンレススチール
耐切創
1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
31551809
WILCO-050-M
M
23.8
8.7
23.6
ステンレススチール
耐切創
1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31551818
WILCO-050-L
L
24.8
9
24.6
ステンレススチール
耐切創
1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
31551827
WILCO-050-LL
LL
26.1
9.5
27.4
ステンレススチール
耐切創
1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください