ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ - ミドリ安全ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ - ミドリ安全ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ - ミドリ安全ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ - ミドリ安全ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ - ミドリ安全ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ - ミドリ安全ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ - ミドリ安全ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ - ミドリ安全

袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。

用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール内容量1枚
注意
※1枚入りです。(1双ではございません。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31551836WILCO-550-SSSS36.1822ステンレススチール耐切創1
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
31551845WILCO-550-SS37.38.522.4ステンレススチール耐切創1
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31551854WILCO-550-MM40.88.723.6ステンレススチール耐切創1
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31551863WILCO-550-LL42.8924.6ステンレススチール耐切創1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする