きらりUVプラス 40形

きらりUVプラス 40形 日立製作所

虫が寄りにくい、紫外線カットタイプです。インテリアなどの色あせを抑えます。

種別40形 タイプ紫外線カットタイプ 点灯方式グロースタータ形 光源色昼光色 定格ランプ電力(W)38 口金G13 仕様標準消費電力料金:1.03円/h、1本 トラスコ品番469-3809 質量(g)252 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数Ra84 色温度(K)7400 明るさ(Lm)3120 光色きらりD色:色温度7400K、Ra84 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31552703 FCL40EDK/38-FJ
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする