有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ

有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ - 三菱電機

・防鳥網を標準装備
・防鳥網のメンテナンスが、屋内・屋外どちらかでも可能(屋内からのメンテナンスは換気扇本体を外す必要があります)

材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板、シャッター枠:溶融亜鉛めっき鋼板、シャッター:アルミニュウム板、防鳥網:ステンレス(SUS304)付属品温度ヒューズ(72℃)×1個、スピードナット×4個使用温度範囲(℃)-10~+50相対湿度90%以下(常温)シャッター開閉:風圧式塗装ポリエステル粉体塗装(耐酸・耐塩塗装)色調マンセル7.65Y7.6/0.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(縦×横)(mm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31557025SHW-20TDB20cm用4.4(内寸)245×245315×315×276
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
31557034SHW-25TDB25cm用5.6(内寸)295×295365×365×295
41,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31557043SHW-30TDB30cm用7.4(内寸)345×345415×415×313
45,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31557025SHW-20TDB77427867SHW-20TDB3SHW-20TDB 有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ 三菱電機 77427867有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ三菱電機1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
31557034SHW-25TDB77427876SHW-25TDB3SHW-25TDB 有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ 三菱電機 77427876有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ三菱電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
31557043SHW-30TDB77427885SHW-30TDB3SHW-30TDB 有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ 三菱電機 77427885有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ三菱電機1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする