曜日別特売

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備 - 三菱電機
(2件のレビュー)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
種別
質量(kg)
色調
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31557323W-20TB1個-本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)20cm用1.7マンセル7.65Y7.6/0.7
26,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557339W-25TB1個-本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)25cm用2.3マンセル7.65Y7.6/0.7
28,10014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557348W-30TB1個-本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)30cm用3.1マンセル7.65Y7.6/0.7
30,60015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557357W-35TB1個-本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)35cm用4.1マンセル7.65Y7.6/0.7
34,40016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557366W-40TB1個-本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)40cm用4.6マンセル7.65Y7.6/0.7
39,30019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557375W-50TB1個-本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)45・50cm用7.9マンセル7.65Y7.6/0.7
46,80023,980
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
46898968W-60KTA1台-本体:鋼板性(SGC)、防鳥網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 10×2160cm用10.4マンセル7.65Y7.6/0.7(下塗:エポキシ/上塗:ウレタン)
60,50029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46898977W-70KTA1台-本体:鋼板性(SGC)、防鳥網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 10×2170cm用21.7マンセル7.65Y7.6/0.7(下塗:エポキシ/上塗:ウレタン)
150,00071,980
71,980
79,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
46898986W-80KTA1台-本体:鋼板性(SGC)、防鳥網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 10×2180cm用27マンセル7.65Y7.6/0.7(下塗:エポキシ/上塗:ウレタン)
171,60079,980
79,980
87,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
72465307W-30TB【ワケあり】1個※理由あり(未使用・パッケージ不良)本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)30cm用3.1マンセル7.65Y7.6/0.7
30,60015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
31557384W-60TB1個-本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)60cm用10.4マンセル7.65Y7.6/0.7
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
31557393W-70TA-A1個-本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)70cm用21.7マンセル7.65Y7.6/0.7
79,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31557409W-80TA-A1個-本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)80cm用27マンセル7.65Y7.6/0.7
90,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31557384W-60TB46898968W-60KTA画像準備中有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31557393W-70TA-A46898977W-70KTAW-70TA-A 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備 三菱電機 46898977有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備三菱電機1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31557409W-80TA-A46898986W-80KTAW-80TA-A 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備 三菱電機 46898986有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備三菱電機1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31557366
2023-08-28
用途: 倉庫の軒裏換気
南興建設株式会社建設業・工事業

片手で持てるくらい 軽いので取付は容易でした
箱梱包なので輸送の傷もありません

対象商品 : 31557366
2022-04-05
用途: 保育所給食調理室の換気扇カバーの取替
NEWLIFE ナカオ

メーカー在庫がなくても貴社にあったので良かったです。価格も手ごろで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする