曜日別特売

有圧換気扇システム部材 ステンレス製 フィルターユニット

有圧換気扇システム部材 ステンレス製 フィルターユニット - 三菱電機
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
種別
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31558766FU-20PSFS-C1個予備フィルター×1枚、配線用固定金具×2個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)20cm用ステンレス(SUS304)4.2(カートリッジのみ:0.8)
94,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558775FU-25PSFS-C1個予備フィルター×1枚、配線用固定金具×2個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)25cm用ステンレス(SUS304)5.0(カートリッジのみ:1.0)
100,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558784FU-30PSFS-C1個予備フィルター×1枚、配線用固定金具×2個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)30cm用ステンレス(SUS304)5.7(カートリッジのみ:1.2)
108,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558793FU-35PSFS-C1個予備フィルター×1枚、配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)35cm用ステンレス(SUS304)6.3(カートリッジのみ:1.5)
118,800
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558809FU-40PSFS-C1個予備フィルター×1枚、配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)40cm用ステンレス(SUS304)7.0(カートリッジのみ:1.7)
134,400
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558818FU-50PSFS-C1個予備フィルター×1枚、配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)45・50cm用ステンレス(SUS304)8.6(カートリッジのみ:2.4)
156,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46899187FU-60KPSFS1台予備フィルター(防虫網ユニットはのぞく)1枚、配線用固定金具3個、換気扇取付用スペーサー4個60cm用ユニット本体:ステンレス(SUS304)、フィルター:フィレドンPS/150N、プレフィルタ(70~105cmのみ):ステンレス網(10メッシュ)9.6(2.9)
220,800
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558827FU-60PSFS-C1個予備フィルター×1枚、配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)60cm用ステンレス(SUS304)9.6(カートリッジのみ:2.9)
128,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31558827FU-60PSFS-C46899187FU-60KPSFSFU-60PSFS-C 有圧換気扇システム部材 ステンレス製 フィルターユニット 三菱電機 46899187有圧換気扇システム部材 ステンレス製 フィルターユニット三菱電機1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする