曜日別特売

ハニカムボールアソート

ハニカムボールアソート - HEADS(ヘッズ)ハニカムボールアソート - HEADS(ヘッズ)ハニカムボールアソート - HEADS(ヘッズ)ハニカムボールアソート - HEADS(ヘッズ)

開いて、留めて、吊るすだけ。組み立て簡単なハニカムボールです。通年使えるカラーでバリエーション豊富に揃えました。上部に全長20cmのヒモが輪っか状についているので、吊るす際はヒモなどを足して長さを調節しながら取り付けてください。

厚さ(g/m2)28材質仕様クリップ・ヒモ付(ヒモ全長200mm)内容量1袋(3個)
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色・素材の風合いが異なる場合がこざいます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31564646HCM-G1ピンク1ローズピンク:400×380、レッド:300×300、パウダーピンク:200×200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31564655HCM-G2イエロー2イエロー:400×380、パステルピンク:300×300ミントグリーン:200×200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31564664HCM-G3ブルー3ライトブルー:400×380、ミントグリーン:300×300、ブルー:200×200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31564673HCM-G4オレンジ4アプリコット:400×380、オレンジ:300×300、オークル:200×200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする