ノックス
フォームガード
速乾性です。約20~30日間の防錆力があります。
速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。
均一色の美しいコンクリート面になります。
用途
鋼製型枠、樹脂コート型枠
容量(L)
16
乾燥時間(分)
約30
塗布面積(m
2
)
(1L当たり)20~25
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
注意
※塗膜が乾燥するまで雨に当てないでください
※蓋はいつも閉めてください
※吸引等しないように換気の良い所で使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31635669
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください