曜日別特売

ハイサビラーズ

ハイサビラーズ - ノックス

黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。
塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。
速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。
防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。

用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※揮発性ですので使用途中の缶は必ず蓋をしてください
※作業中は絶対に火気を近づけないでください
※他の油や溶剤を混合しないで原液のまま使用してください
※作業終了後の塗布道具はできるだけ早くシンナーで洗浄してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31635854-1缶(4L)4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
31635863-1缶(16L)16
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする