曜日別特売

AppleWatch42mm用フルカバーフィルム

AppleWatch42mm用フルカバーフィルム - エレコム

Apple Watchのデザインを損なわず、画面の端まで保護する極み設計。 曲面に沿った3D設計でApple Watchを衝撃から守る超衝撃吸収タイプのフルカバーフィルム。

対応機種
Apple Watch Series 4 [44mm]、Apple Watch Series 2、3 [42mm]
材質
接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
透明
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31587913AW-42FLAFPRラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収反射防止仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1衝撃吸収、反射防止
オープン
取扱い終了
31587929AW-42FLAFPRGラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収高光沢仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1衝撃吸収、光沢
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする