3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
SilverStone RM45-360 / RM600 / RM61-312 専用の 3.5” HDD モジュール SST-RAC45-DC-34SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,638¥2,398


9年前からロジテックのミラーリングを使っていました。パソコンがWindows11に替わったせいか時々ドライブが認識エラーを起こしました。取り合えずHDDケースを交換して様子を見ようと思い購入しました。以前のケースはFAN付きでしたがFANはなくアルミケースになっています。9年前セットで購入したWDのRED 2Tのハードディスクをケースに入れて使っています。アプリはそのまま使えました。またドライブ名とパテーションもF、Gでケースの交換だけで交換前と同じく使えています。対応OSは説明文にWindows10までしかありませんでしたが化粧箱をみると11に対応していました。
大変、申し訳ございませんでした。サイトの対応OSを修正いたしました。
壊れたHDDが使えるか試してみましたが結局、壊れたHDDは読み込めませんでした。でも少し動いていたので、良品のHDDなら何の問題もなく使用できますね。注文日の翌日着は非常に速いと思います。
LAN上にあるNAS(Sylonogy製)のUSB3.0端子に接続してバックアップ用途に使用。
価格は安いがHDDの止めねじも同梱されており、スリムで場所を取らないのが良い。
今まで外付けには専用のUSBドライブを使ってましたが、こういった製品があるとも知らず、損した気分です。HDD容量がいっぱいになれば、交換すればよく、便利極まりない。使用するときだけ電源を入れれば、発熱による劣化も少なくなり気に入ってます。ただ、ディスクを簡単に抜き差しできるタイプでは無いので、頻繁に交換する方にはむき出しの抜き差し型をお勧めします。現在は息子のPCで稼働しています、認識もすぐできたようです。こんどはTV録画用に1セット購入しようと思ってます。