ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 6ボタン UltimateBlueセンサー 省電力
省電力性を重視して開発されたBluetooth(R)4.0に対応し、通信の最適化により電池寿命がアップ。 ブラウザの「戻る」「進む」が1クリックで操作できるサイドボタンに加え、機能割当ボタンが付いた6ボタンタイプのBluetooth(R)4.0 Ultimate Blueセンサーワイヤレスマウス。
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
(保証値ではありません。 )
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズS
質量(g)約56 (電池含まず )
規格Bluetooth4.0Class2/プロファイル:HOP(HIDOverATTProfile)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows10、WindowsRT8.1、Windows8.1、Windows7、macOSHihSierra(10.13)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)4.0HOPに対応したWindowsOS、MacintoshOS搭載機
分解能1000/2000カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.3 ×81.7 ×32.4
機能横スクロール機能
通信方式FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
保証期間6カ月
ボタン数6個 (ホイールボタン含む )
連続動作時間約83
連続待機時間約197日
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
電池使用可能期間約156日 (1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 )
接続台数1台のみ
読取方式Ultimate Blue
内容量1個
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
(保証値ではありません。 )
PC周辺機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07