Qi規格対応ワイヤレス充電器 5W 7.5W 9W 10W 冷却ファン付 卓上タイプ
最大出力10Wで、iPhoneの7.5W高速充電に対応。 スマホの発熱を抑える冷却ファンを搭載した、スマホを置くだけで充電できるQi規格対応ワイヤレス充電器。
出力5W/7.5W/9W/10W
仕様冷却ファン内蔵
質量(g)約90
規格Qi
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×25
適合規格Qi(チー)
コネクタ形状USB_A-USB_microB
対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsunの9W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2Aまたは9V/1.8A
LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
保証期間1年
入力端子USB micro-B メス(Qiパッド部)
動作温度、湿度範囲0℃~30℃ 、10%~85%
ケーブル長(cm)約100
内容量1個
注意
※電源アダプタは別途購入が必要
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
