ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/5V/9V/12V/15V/20V

ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/5V/9V/12V/15V/20V エレコム

MacBookやMacBook Proを充電できるPower Delivery規格に準拠。 USB Type-Cケーブル付属で、そのままMacBookを充電できるACアダプタ。

ホワイト 仕様Power_Delivery 2.0規格準拠 90度可動収納式コンセントプラグ 、PSE_特定電気用品 付属品USB_Type-C_to_USB_Type-Cケーブル 質量(g)約110 コード長さ(m)2 コネクタ形状(電源出力側)USB_Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz 定格出力電流(A)3/3/2.5/2/1.5 対応機種Type-Cコネクタを搭載し、Power Delivery 2.0(30W)の規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォン、タブレット。(2017年11月現在 ) 幅W×厚さ×高さH(mm)約75×34×53 機能耐トラッキングスリーブ付 保証期間1年 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20 対象地域日本 プラグ形状2P・スイングプラグ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31595096 ACDC-CPS200WH
8,510
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする