フックスジャパン
油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC
仕様
【銅板活性度】1
トラスコ品番
125-8491
色
淡黄褐色
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
粘度(mm
2
/s)
40
内容量
1缶(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31594843
ECHSG915JCPL
¥
29,230
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません