【TONEセール2019】メカニック用ツールキャビネットセット 9.5sq 63点組

【TONEセール2019】メカニック用ツールキャビネットセット 9.5sq 63点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセットに新専用トレーを採用!

セット内容
ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22
ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L
プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S
ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H
エクステンションバー:305(75mm),306(150mm)
首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)
ボールジョイント:BJ30
スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224
ショートめがねレンチ(45°):M46-1012
ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417
フレアナットレンチ:M26-1012
モンキレンチ(目盛付):MW-300
コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
ラジオペンチ:RP-150G
強力ニッパ:KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(?)、001、002、003(+)
パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(?)、PGSD-P2(+)
割柄ドライバー:YMD-150
ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)
ブレーキシューツール:BST-110
平タガネ:FC165(19×165mm)
センターポンチ:センターポンチ
ステンレススクレーパー:SSC-22
ロングボールポイントL形レンチセット:BL900
ローラーキャビネット:WS207R
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部5段:569×398×74
下部2段:569×398×153
用途メカニック用 付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書 質量(kg)71.9 差込角(mm)9.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995 キャスター径(Φmm)127 引出し耐荷重(kg)40 内容量1セット(63点)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31597966 TCA312
191,440
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする