曜日別特売

ベンリーナ お陽さまネット 3段

ベンリーナ お陽さまネット 3段 - アルフォーインターナショナルベンリーナ お陽さまネット 3段 - アルフォーインターナショナルベンリーナ お陽さまネット 3段 - アルフォーインターナショナルベンリーナ お陽さまネット 3段 - アルフォーインターナショナルベンリーナ お陽さまネット 3段 - アルフォーインターナショナル
(2件のレビュー)

幅約30cm、奥行約25cm、本体高さ約46cmの3段式お陽さまネット(干しかご)です。使用時各段有効高さ約14cm(最下段部高さ約3cm)、ファスナー開口部間口約18cm。ベランダや日帰りアウトドアーに使いやすいコンパクトサイズ。大きな取り出し口で出し入れもラクラクできます。吊り紐付き。食品衛生法適合品。

用途干し野菜やドライフルーツに。干し魚にも。野菜の常温保存にも。食器やおもちゃのお陽さま殺菌などに。材質ネット部、吊り紐:ポリエチレン、ネット枠:スチール、ポリエチレン被覆仕様Wファスナー式適合食品衛生法オレンジ段数3有効高さ(mm)各段:約140(最下段部約30mm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×250×460開口部(mm)ファスナー間口:180内容量1個
注意
火気や熱源のそばに置かないでください。落下による事故防止のため、風の強い場所でのご使用はしないでください。吊り紐を外れないようにしっかり固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31598255B-951
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31598255
2021-04-28
用途: 野菜くずの乾燥
建設業・工事業

バナナの皮など小バエが近寄ってきそうなものを乾燥させるために購入。
乾燥後は細かく切って堆肥用コンポストに入れて家庭菜園で利用。
前面のジッパーの開け閉めに工夫が必要。下側に取っ手をつけてジッパーを持ち上げやすくしてはどうか?
屋外に吊るしているが耐久性はしばらく使わないとわからない。

対象商品 : 31598255
2021-02-24
用途: 野菜を干す
サービス業

現在使用している物より小さいのは承知で購入しました。が、本当に小さいと言う印象です。造りはしっかりしています。
オレンジ色で可愛いです。色々とお野菜を干して楽しみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする