ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android

ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。

入力端子microUSB(充電用) 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 コード長さ(cm)約65 充電時間(時間)約2 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作温度範囲(℃)5~35 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(GHz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31603173 LBT-HPC14AVBK Bluetooth Power Class2 Bluetooth標準規格 Version4.2 2.4帯
オープン
 
 
取扱い終了
31603189 LBT-HPC14AVPN BluetoothPowerClass2 Bluetooth標準規格Version4.2 2.4GHz帯
オープン
 
 
取扱い終了
31603198 LBT-HPC14AVWH BluetoothPowerClass2 Bluetooth標準規格Version4.2 2.4GHz帯
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする