高階救命器具
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。
従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途
落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
浮力(kg)
約9
色
オレンジ
質量(g)
1070
寸法(高さH×幅W)(mm)
膨張時:560×530
各種認証
USコーストガード_タイプIV_認証取得
内容量
1個
注意
遊泳具ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31600723
TD-2401
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください