日産化学
ストロビーフロアブル
従来の殺菌剤とは異なる系統のストロビルリン系殺菌剤です。
他剤耐性菌に対しても有効です。
予防効果に特に優れ、また各種病害の胞子形成を強く阻害するため、圃場における病害の蔓延を効果的に防ぎます。
用途
殺菌剤として
有効成分
クレソキシムメチル44.2%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
21989
毒劇区分
普通物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31607285
-
1本(500mL)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31607276
-
1本(100mL)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください