曜日別特売

ピンニング器

ピンニング器 - 友屋ピンニング器 - 友屋ピンニング器 - 友屋ピンニング器 - 友屋ピンニング器 - 友屋ピンニング器 - 友屋
(6件のレビュー)
付属品ビニールケース長さL(mm)126対応06908*** シルクピン、06916*** ブラスピン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3163363906917XXX
5,600
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: シルクピン使用のため
みはし医院医療・福祉・介護関連業

シルクピンを使うためには必須の道具です。使い方も簡単ですし、シルクピンを使う方、必携の品です。

対象商品 : 31633639
2024-01-16
用途: 石膏ボードの壁に吸音材を貼り付ける為
株式会社NCアパレル

虫ピンを刺すには、とても有用です。
ピンの頭が、1~2mm浮くように刺さるけど、口のねじ調整で全く浮かないようにもできれば、もっと便利です。

対象商品 : 31633639
2023-05-16
用途: ピン打ち
サービス業

細いピンを打つ時にとても便利に使用している 失敗が軽減された

対象商品 : 31633639
2021-01-06
用途: ポスター等 掲示、ケーブルモール貼付け補助
三愛電子工業株式会社

簡単に打ち込みができて良い。虫ピンは細くて小さいため通常なかなか打込めないが、
これを使えば、いとも簡単に打ち込める。
完全に押し込んでも、1mm位頭が浮くように設計されていて、取り外すときに、頭が掴める様になっている。
完全に打ち込むときは、ハンマー部分で押し込む必要がある。
完全打ち込みと、仮打込み(頭が浮いた状態)切り替えて使えると、完璧である。

1が参考にしています
対象商品 : 31633639
2020-03-05
用途: 展示用
その他業種

シート、マットが綺麗に壁と固定出来て展示が綺麗に出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 31633639
2019-03-17
用途: ギャラリー等でのペーパー作品の展示に使います
その他業種

海外の友人が私が持っていた物を見て欲しいと頼まれて購入。問題なく使えているとの返事です。この価格で購入でき喜ばれていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする