ビニール幕 市松(赤)[45cm(H)]

ビニール幕 市松(赤)[45cm(H)] アルファ(販促)

賑やかさやおめでたさの演出におすすめです。

高さ(cm)45 材質PE 厚さ(mm)0.07 1巻長さ(m)50 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31634664 -
16,000
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする