ベビーリーズナブルボディ アイボリーニット布張 80~90cm

ベビーリーズナブルボディ アイボリーニット布張 80~90cm サンクリエイト

お手頃価格で店内をイメージアップ

材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリーニット張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 サイズ80~90cm ウエスト(cm)49 肩幅(cm)24 パイプ径(Φmm)19 ヒップ(cm)53 バスト(cm)50 ボディ丈(cm)42 最高高さ(cm)80 最低高さ(cm)50 本体寸法(cm)43 ベース寸法(cm)Φ27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31838267 CN1-9-2Y
16,000
10,980
12,078 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 4,500 / 税込 4,950
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする