子供リーズナブルボディ アイボリーニット布張 ソフトアーム付 100cm
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ100cm
ウエスト(cm)50
肩幅(cm)26
パイプ径(Φmm)19
ヒップ(cm)58
バスト(cm)58
ボディ丈(cm)44
最高高さ(cm)111
最低高さ(cm)90
本体寸法(cm)45
ベース寸法(cm)Φ27
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
離島 | 1 | お送りできません |