子供リーズナブルボディ アイボリーニット布張 アイボリー樹脂腕付 130cm
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ130cm
ウエスト(cm)54
肩幅(cm)32
パイプ径(Φmm)19
ヒップ(cm)66
バスト(cm)65
ボディ丈(cm)55
最高高さ(cm)142
最低高さ(cm)113
本体寸法(cm)56
ベース寸法(cm)Φ27
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
離島 | 1 | お送りできません |