子供卓上リーズナブルボディ アイボリーニット布張 140cm

子供卓上リーズナブルボディ アイボリーニット布張 140cm サンクリエイト

お手頃価格で店内をイメージアップ

材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 サイズ140cm ウエスト(cm)59 肩幅(cm)34 パイプ径(Φmm)19 バスト(cm)71 ボディ丈(cm)44 最高高さ(cm)76 最低高さ(cm)54 本体寸法(cm)45 ベース寸法(cm)Φ27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31838477 NZ1-90-11Y
15,100
9,898
10,888 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 4,500 / 税込 4,950
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする