子供卓上リーズナブルボディ アイボリーニット布張 フレキ腕付

子供卓上リーズナブルボディ アイボリーニット布張 フレキ腕付 サンクリエイト

お手頃価格で店内をイメージアップ

材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 パイプ径(Φmm)19 ベース寸法(cm)Φ27 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
バスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31838486 NZK1-A1-90-3Y 100cm 100 50 26 58
18,600
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838495 NZK1-A1-90-5Y 110cm 110 50 28 58
18,600
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838504 NZK1-A1-90-7Y 120cm 120 52 29 61
18,600
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838513 NZK1-A1-90-9Y 130cm 130 54 32 65
19,300
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838529 NZK1-A1-90-11Y 140cm 140 59 34 71
20,100
15,980
17,578 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする