子供ボディ 芯地張 白ヘッド ソフトアーム 140cm
サイズラインアップも豊富なベーシックボディ
材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 白半艶塗装 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ140cm
ウエスト(cm)59
肩幅(cm)34
パイプ径(Φmm)19
ヒップ(cm)72
バスト(cm)70
ボディ丈(cm)59
最高高さ(cm)152
最低高さ(cm)121
本体寸法(cm)67
ベース寸法(cm)Φ27
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
離島 | 1 | お送りできません |