子供ボディ 芯地張 クリアヘッド ソフトアーム 120cm
サイズラインアップも豊富なベーシックボディ
材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ120cm
ウエスト(cm)52
肩幅(cm)29
パイプ径(Φmm)19
ヒップ(cm)63
バスト(cm)31
ボディ丈(cm)52
最高高さ(cm)144
最低高さ(cm)119
本体寸法(cm)59
ベース寸法(cm)Φ27
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
離島 | 1 | お送りできません |