子供ボディ 芯地張 白ヘッド アイボリー樹脂腕 120cm

子供ボディ 芯地張 白ヘッド アイボリー樹脂腕 120cm サンクリエイト

サイズラインアップも豊富なベーシックボディ

材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 白半艶塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:木製 白半艶塗装 パイプ:アルミ製 サイズ120cm ウエスト(cm)52 肩幅(cm)29 パイプ径(Φmm)19 ヒップ(cm)63 バスト(cm)31 ボディ丈(cm)52 最高高さ(cm)170 最低高さ(cm)145 本体寸法(cm)60 ベース寸法(cm)28.5×28.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31839195 CK52W-A7V-13WL-7Y
45,400
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 4,500 / 税込 4,950
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする