子供ボディ 芯地張 クリアヘッド クリアベース 110cm
サイズラインアップも豊富なベーシックボディ
材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:木製 オールドクリア塗装 パイプ:アルミ製
サイズ110cm
ウエスト(cm)50
肩幅(cm)28
パイプ径(Φmm)19
ヒップ(cm)59
バスト(cm)58
ボディ丈(cm)49
最高高さ(cm)124
最低高さ(cm)98
本体寸法(cm)57
ベース寸法(cm)38×28
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
離島 | 1 | お送りできません |