子供システムトルソ 全身 7歳 アイボリー塗装
トルソバリエーションが豊富になり、子供服のディスプレイの幅を広げます。
材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
サイズ120cm
ウエスト(cm)52
肩幅(cm)30
ヒップ(cm)62
バスト(cm)59
本体寸法(cm)106
ベース寸法(cm)Φ30
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
離島 | 1 | お送りできません |