ベビーサンドール アイボリーレイヨン張り 頭付 ベース無し 1才
ベビーのかわいらしさを簡単に表現。
材質ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:ポリプロピレン製 アイボリーレイヨン張
サイズ70~80cm
ウエスト(cm)49.5
肩幅(cm)25
ヒップ(cm)53
バスト(cm)50
本体寸法(cm)73.5
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
離島 | 1 | お送りできません |