子供サンドール アイボリーレイヨン張 頭付 7歳

子供サンドール アイボリーレイヨン張 頭付 7歳 サンクリエイト
(1件のレビュー)

子供らしい活発な動きに対応

材質ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:ポリプロピレン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 サイズ120cm ウエスト(cm)55 肩幅(cm)33 ヒップ(cm)63 バスト(cm)63 本体寸法(cm)120 ベース寸法(cm)Φ30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31840053 SD31-H-7Y
49,700
35,980
39,578 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 4,500 / 税込 4,950
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31840053
2021-08-20
用途:
商品写真の撮影
製造業

とにかく発送が遅い。
8日以内発送となっていますが、
結局15日かかってようやく発送となりました。
急ぎで必要な場合はご注意ください。
大変困りました。

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
在庫状況などにより、納期が変更になる可能性もございます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする