女子ジュニアサンドール 15歳 アイボリーレイヨン張 フェイス付

女子ジュニアサンドール 15歳 アイボリーレイヨン張 フェイス付 サンクリエイト

おしゃれなジュニアを演出する

材質ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:樹脂製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 サイズ150~160cm ウエスト(cm)57 肩幅(cm)38 ヒップ(cm)77.5 バスト(cm)70.5 本体寸法(cm)158 ベース寸法(cm)Φ36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31840166 SD31G-G8-15Y
80,000
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 4,500 / 税込 4,950
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする