デラックス トレーニング箸 ケース付き

デラックス トレーニング箸 ケース付き - スケーターデラックス トレーニング箸 ケース付き - スケーターデラックス トレーニング箸 ケース付き - スケーター

大好きなキャラクターと一緒に楽しくお箸の練習
指に優しいシリコン製のソフトリング
箸先はすべり止め加工がされており、四角くつまみやすい
3つのリングで箸の正しい持ち方が練習できる
ケースにお箸を収納できるので持ち運びや保管の際に便利

付属品ケース材質箸・カバー・ケース:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂寸法(mm)箸:140ケース寸法(mm)136×65×45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31642486ADXT1Sいないいないばあっ!
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
31642495ADXT1Sみいつけた!
1,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする