食洗機対応 スライド式 トリオセット ジブリ

食洗機対応 スライド式 トリオセット ジブリ スケーター 食洗機対応 スライド式 トリオセット ジブリ スケーター

食器洗い乾燥機対応
指で引き出すスライド式
お箸には名前が書けるスペース付き
衝撃に強く丈夫な構造なので、安心してお使いいただけます
分解できて洗いやすく、いつでも清潔

となりのトトロ メイ 付属品箸+スプーン+フォーク+ケース 材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、中皿:ポリプロピレン、金属部分:ステンレス 寸法(mm)箸:165、スプーン:130、フォーク、130 ケース寸法(mm)206×82×17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31651769 TCS1AM
1,350
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする