iPad Pro フラップケース 「Clear Note」 スタンド機能
フラップケースなのに超極薄設計、背面は端末デザインを活かせるクリアハードを採用/タイピング・動画鑑賞に最適のスタンド機能
対応機種iPad Pro 12.9inch
材質ポリカーボネート+PUレザー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)309×224×11
特性スタンド機能・薄型
内容量1個
注意
※こちらの製品は「iPad Pro 12.9inch」にのみ対応しております。「iPad Pro 9.7inch」には対応しておりません。
iPadケース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31702643 | LP-IPPLSWH | 31702659 | LP-IPPLSBG |
![]() |
iPad Pro フラップケース 「Clear Note」 スタンド機能 | LEPLUS | 1個 | ¥229 税込¥252 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07