曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50R

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50R - ニッセイ
内容量1台
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31750819H2L50R600-MM04TNNTN0.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
194,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750837H2L50R750-MM04TNNTN0.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
194,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750855H2L50R900-MM04TNNTN0.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
194,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750873H2L50R12X-MM04TNNTN0.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
194,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750898H2L50R15X-MM04TNNTN0.4三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1/1.21.0
194,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18089508H2L50R10-MR22TNNTN-----------
189,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089517H2L50R15-MR22TNNTN-----------
189,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089526H2L50R20-MR22TNNTN-----------
189,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089535H2L50R25-MR22TNNTN-----------
189,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089551H2L50R30-MR22TNNTN-----------
189,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094548H2L50R5-MR22TNNTN-----------
207,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094557H2L50R40-MR22TNNTN-----------
207,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094566H2L50R50-MR22TNNTN-----------
207,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094575H2L50R60-MR22TNNTN-----------
207,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095275H2L50R80-MR15TNNTN-----------
209,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095291H2L50R100-MR15TNNTN-----------
209,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095300H2L50R120-MR15TNNTN-----------
209,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098021H2L50R300-MR08TNNTN-----------
221,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098030H2L50R375-MR08TNNTN-----------
221,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098039H2L50R450-MR08TNNTN-----------
221,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099421H2L50R160-MR15TNNTN-----------
225,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099430H2L50R200-MR15TNNTN-----------
225,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099439H2L50R240-MR15TNNTN-----------
225,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105547H2L50R80-MR22TNNTN-----------
257,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105556H2L50R100-MR22TNNTN-----------
257,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105565H2L50R120-MR22TNNTN-----------
257,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31752885H2L50R300-MD08TNNTN0.75三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
221,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752894H2L50R375-MD08TNNTN0.75三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
221,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752903H2L50R450-MD08TNNTN0.75三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
221,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753007H2L50R80-MD15TNNTN1.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
209,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753016H2L50R100-MD15TNNTN1.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
209,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753025H2L50R120-MD15TNNTN1.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
209,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753034H2L50R160-MD15TNNTN1.5三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
225,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753043H2L50R200-MD15TNNTN1.5三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
225,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753059H2L50R240-MD15TNNTN1.5三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
225,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753068H2L50R5-MD22TNNTN2.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
207,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753077H2L50R10-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
189,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753086H2L50R15-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
189,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753095H2L50R20-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
189,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753104H2L50R25-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
189,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753113H2L50R30-MD22TNNTN2.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
189,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753129H2L50R40-MD22TNNTN2.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
207,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753138H2L50R50-MD22TNNTN2.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
207,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753147H2L50R60-MD22TNNTN2.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
207,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753156H2L50R80-MD22TNNTN2.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
257,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753165H2L50R100-MD22TNNTN2.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
257,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753174H2L50R120-MD22TNNTN2.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
257,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31750803H2L50R600-MM04TNNNN0.4三相200/200/220600--脚取付----
153,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750828H2L50R750-MM04TNNNN0.4三相200/200/220750--脚取付----
153,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750846H2L50R900-MM04TNNNN0.4三相200/200/220900--脚取付----
153,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31752885H2L50R300-MD08TNNTN18098021H2L50R300-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752894H2L50R375-MD08TNNTN18098030H2L50R375-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752903H2L50R450-MD08TNNTN18098039H2L50R450-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753007H2L50R80-MD15TNNTN18095275H2L50R80-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753016H2L50R100-MD15TNNTN18095291H2L50R100-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753025H2L50R120-MD15TNNTN18095300H2L50R120-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753034H2L50R160-MD15TNNTN18099421H2L50R160-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753043H2L50R200-MD15TNNTN18099430H2L50R200-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753059H2L50R240-MD15TNNTN18099439H2L50R240-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753068H2L50R5-MD22TNNTN18094548H2L50R5-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753077H2L50R10-MD22TNNTN18089508H2L50R10-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753086H2L50R15-MD22TNNTN18089517H2L50R15-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753095H2L50R20-MD22TNNTN18089526H2L50R20-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753104H2L50R25-MD22TNNTN18089535H2L50R25-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753113H2L50R30-MD22TNNTN18089551H2L50R30-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753129H2L50R40-MD22TNNTN18094557H2L50R40-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753138H2L50R50-MD22TNNTN18094566H2L50R50-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753147H2L50R60-MD22TNNTN18094575H2L50R60-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753156H2L50R80-MD22TNNTN18105547H2L50R80-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753165H2L50R100-MD22TNNTN18105556H2L50R100-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753174H2L50R120-MD22TNNTN18105565H2L50R120-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする