曜日別特売

速乾吸収厚型ペットシーツ レギュラー

速乾吸収厚型ペットシーツ レギュラー - ペットアイ
(12件のレビュー)

高い吸収性と速乾性能で逆漏れを防止。寝たきりの犬猫でも逆漏れで体を濡らさない。
厚型のトイレシーツ。小型犬のおしっこ約3回分。
尿量の多い小型犬・多頭飼いにもおすすめ。

用途ペットホテルや獣医さんの犬舎にも使えます。材質表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:綿状パルプ、高分子吸収材、吸収紙、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルトアズワン品番64-5169-06内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31830269-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 小型犬のペットシーツ
サービス業

小型犬のペットシーツに使用しています。吸水能力が高く、臭いも少ないように思います。

対象商品 : 31830269
2024-08-07
用途: 小型犬のペットシーツ
サービス業

今までは薄型を使用していましたが、夏場は頻繁におしっこするので厚型を使用しています。たっぷり吸水してくれますので安心です。

2024-02-06
用途: 猫のトイレシート
その他業種

抜群に吸収します。
2枚重ねで使っています。
薄手なのに下のトレイに滅多に漏れません。
今までも2枚重ねでいろいろ使ってみましたが、これが一番です。
色も表面が白なので、猫の尿の状態がわかりやすいです。
難点はシステムトイレの大きさより少し小さいこと。ただそれでも漏れないのは助かります。

対象商品 : 31830269
2024-04-01
用途: 小型犬多頭飼い
教育・研究機関

とても吸収がいいです。足濡れもなく、おしっこもあまり広がりません。
ハサミで切っても、ポリマーが出てパラパラ散らかることもないので助かります。

対象商品 : 31830269
2023-08-31
用途: 犬のおしっこシート
株式会社東興製作所

色々なシートを使ってきましたが、このシーツは価格が安いし、めちゃくちゃ吸い取りがいいので、おすすめです。これからもこのシートを購入し続けると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31830269
2024-01-11
用途: 犬のおしっこシート
株式会社東興製作所

今まで、いろいろなメーカーのシートを使用してきましたが、このクオリティーでこの価格はすごくいいと思います。これからも使い続けると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31830269
2021-08-28
用途: 犬のトイレ
その他業種

・薄いですが、しっかりプレスしてあるのでたっぷり吸収します。
大型犬(ロットワイラー)のおしっこも十分吸い取るぐらいの吸収力です。
値段も安く、重宝しています。
この値段でこの吸収力だと、シートが小さめだったりしますが、そのようなごまかしはナシです。
・唯一、シートのたたみ方を工夫して欲しいです。
端1.5㎝ほどを折りたたんであるので広げづらく感じます。
・多頭飼いなので、まとめて買うと割引してくれるともっと嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31830269
2021-05-07
用途: わんこのトイレシート
自動車・二輪車・自転車関連業

小型犬3匹でトイレを共用しているので毎月150枚程度使います。
とにかく吸収スピードが速くて足裏が汚れずに助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする