曜日別特売

速乾吸収厚型ペットシーツ ワイド

速乾吸収厚型ペットシーツ ワイド - ペットアイ
(7件のレビュー)

高い吸収性と速乾性能で逆漏れを防止。寝たきりの犬猫でも逆漏れで体を濡らさない。
厚型のトイレシーツ。小型犬のおしっこ約3回分。
尿量の多い小型犬・多頭飼いにもおすすめ。

用途ペットホテルや獣医さんの犬舎にも使えます。材質表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:綿状パルプ、高分子吸収材、吸収紙、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルトアズワン品番64-5169-07内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31830278-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31830278
2024-06-09
用途: 愛犬3匹の為

大型犬を含む3匹が使う大型トイレトレー用
表面の触り心地が良く、よれたりずれないのが有難い
でも、他社と比べ少し小さい。3枚を重ねずらしてひくので許容範囲であるけれど
ほのかな香りは、人も犬も◎
廉価の他社がダンボールや変な匂いがないのが嬉しい

対象商品 : 31830278
2023-12-25
用途: ペットのトイレ
運輸・通信業

しっかりオシッコ吸収してくれるし、ワイドシーツでお安いです。

対象商品 : 31830278
2023-07-13
用途: 6kgのチワワ1匹のトイレ
ヘアサロン花水城サービス業

これまで13年間これの半分サイズのものを使用していました。間違って大きなトイレシーツが届きました。ところが、犬の気持ち的には、ワイドな方がトイレがしやすいらしく、トイレするたびに笑顔でこちらを見たり、トイレで一回りして楽しんでいます。

対象商品 : 31830278
2022-02-10
用途: 大型犬用に使っております
サービス業

厚さも硬さもちょうどよく使い勝手がよいです。
足漏れがすくないです。

1が参考にしています
対象商品 : 31830278
2020-09-30
用途: 漏水時に吸水するため使用
サービス業

管理ビルで漏水など水の事故があった際に吸水するのに使用してます。天井裏などモップで吸水出来ない所には大変便利に使用してます。欲を言えばもう少し値段が安いと良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 31830278
2020-12-05
用途: ダックスフンド二匹用
その他業種

よく吸収するし、50枚入りで長持ちして、使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31830278
2020-03-09
用途: 犬のペットシーツ
運輸・通信業

ワイドシーツで安いです。しっかり吸水してシーツもしっかりしてるので良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする