曜日別特売

「あ・かる~いインナーチャップス」自前ズボン対応

「あ・かる~いインナーチャップス」自前ズボン対応 - マックグリーン

高機能素材の使用で軽量化を実現し、圧倒的に軽い仕上りになっております。
軽く動きやすいため、作業効率が上がります。
作業ズボンのインナーとして使用するため、引っ掛かりにくく、ずれにくいという利点があります。
作業ズボンとズボン下の間に着用すると空気の層ができ、冬の作業時にも温かく快適な作業ができます。
作業ズボンがそのまま防護ズボンに早変わりします。
インナータイプのチャップスは傷みにくいので経済的です。
マジックテープで楽に着用でき、チャップスの新設計で体への負担が軽減。

材質
防護材:ポリエステル・アラミド繊維
色
ネイビー
材質(裏地)
ポリエステルメッシュ
材質(表地)
ナイロン
内容量
1着
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31831714MT545M
¥10,000
取扱い終了
31831723MT545L
¥10,000
取扱い終了
31831739MT545LL
¥10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする