杣 チェンソー防護用 軽量チャップス

杣 チェンソー防護用 軽量チャップス - WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップス - WAKO(和光商事)

チェンソーなどの使用においては、危険が必ず伴います。
万が一にも身体にソーチェンが触れてしまったら取り返しのつかない事故になりえます。
そんな不慮の事故から身を守るために必要不可欠なのが、繊維質チャップス。
繊維が絡みついて回転を瞬時に停止させます。
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
5層の防護繊維で軽量化を実現
固定バックルでずれるリスクを低減
シンプルなエプロンタイプ
便利なポケット付き

仕様
バックル付きの前掛けタイプ/ポケット付き
色
グリーン
サイズ(cm)
36"(91)
ウエスト(cm)
110まで
裏面
100%ポリエステル
素材
【防護】ポリエステル100%
材質(表地)
100%ポリエステル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127009T004BG
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする